Beli mic kabel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Federal Kabel Microphone Wire (Kabel Audio Mikrofon)
    Mulai

    Rp379.900

    Federal Kabel Microphone Wire (Kabel Audio Mikrofon)
    Deskripsi:
    Designed to connect microphones, focusing on ruggedness, flexibility, flex-life and interference immunity to deliver clearer sound signal.
  2. Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp719.900

    Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Plafon tinggi dan minimnya ruang sirkulasi udara diruangan besar anda bisa dengan sederhana diselesaikan dengan kipas angin Regency ZTW12 - Wall Fan Tornado 12 inch. Keungulan kipas angin TW adalah sirkulasi udara yang lebih jauh sebab posisi tinggi dinding. Dan juga kipas lebih tahan lama sebab tidak akan sering di pindahkan oleh penguna.
  3. Audio Technica Instrument Microphone
    Mulai

    Rp479.900

    Audio Technica Instrument Microphone
    Deskripsi:
    ATR1200xDesigned for advanced amateur use, the ATR1200x unidirectional dynamic microphone keeps the pickup focused on the sound source, delivering clear, natural-sounding reproduction of vocals and instruments, while also helping to prevent feedback. The ATR1200x features an on/off switch and a permanently attached 5 m (16.5ft) cable with a 3.5mm (1/8inch) mini-plug. An ideal choice for use with karaoke machines, computers, and PA systems, the mic includes a desk stand, adjustable stand clamp, and a 6.3 mm (1/4inch) adapter.
    atribut:
    • Element: Dynamic
    • Polar Pattern: Unidirectional
  4. UGREEN Audio Cable (Kabel XLR)
    Mulai

    Rp139.900

    UGREEN Audio Cable (Kabel XLR)
    Deskripsi:
    UGREEN Cannon XLR Male to XLR Female Microphone Extension Audio AV130 20708
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Color: Black
  5. UGREEN Braid Cable
    Mulai

    Rp54.900

    UGREEN Braid Cable
    Deskripsi:
    Audio Aux 3.5mm male to female extension cable UGREEN AV118
    atribut:
    • Color: Black
    • Audio Jacks (mm): 3.5
    • What is in The Box: 1x 3.5mm male to female UGREEN Extension Braided Cable AV118
  6. Federal Kabel Audio-Video Cable (Speaker Wire)
    Mulai

    Rp399.900

    Federal Kabel Audio-Video Cable (Speaker Wire)
    Deskripsi:
    Mainly used as the electrical connection between loudspeakers and audio amplifiers, where setup requires installations behind a wall or ceiling.
    atribut:
    • Color: Black
  7. TRUSCO Steel Key Box
    71%
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp77.900

  8. SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp269.900

    SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  9. Federal Kabel Power Cable NYAF (Cu/PVC-f) Series 1-Core 4mm² (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp809.900

    Federal Kabel Power Cable NYAF (Cu/PVC-f) Series 1-Core 4mm² (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 0.6/1 kV. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.
    atribut:
    • Core x Size (mm²): 1x4
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 4
    • Number of Cores: 1
  10. Regency Tornado Wall Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp659.900

    Regency Tornado Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Tornado Wall Fan (TW) adalah kipas angin tornado yang bisa di pasang di dinding dan juga di termasukan fitur swing. Di rancang untuk di pasang di posisi yang tinggi, maka sanggat berguna untuk sirkulasi udara di ruangan yang lebar seperti di cafe, restaurant, atau sekolahan. Untuk menyalakan kipas, anda bisa mengunakan tali switch atau putarkan dial di body kipas. Blade kipas yang terbuat dari besi sudah di balancing supaya kipas angin suaranya halus dan tidak bergetar.Fitur- Body terbuat dari besi- Motor terbuat dari tembaga murni- Switch 3 speed- Switch untuk fitur swing 90 derajat dari kiri ke kanan - Mechanisme sistem swing mengunakan bearing besi untuk ke-awetan - Kipas angin bisa di arahkan 90 derajat ke langit2 - Awet, tahan banting, dan tahan lama- Termasuk braket untuk mudah di pasang di dinding- Switch system tali tarik yang ergonomis- Body terbuat dari besi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  11. TOA Gooseneck Microphone (Mikrofon)
    Mulai

    Rp989.900

    TOA Gooseneck Microphone (Mikrofon)
    Deskripsi:
    The ZM-380-AS is an uniquely shaped and high-quality condenser microphone designed for use in lecture halls, houses of worship and paging applications. This product is equipped with selectable power option between battery or phantom power. The ZM-380-AS is definitely an easy "plug-and-play" gooseneck microphone.
    atribut:
    • Output connector: XLR-3-32 equivalent
    • Dimensions (WxLxH) (mm): 110x145x532
    • Accessories: Windscreen x 1, XLR to Phone Jack Cable (7.5m) x 1
    • Element: Condenser Microphone
    • Power: 3V DC (2x \"AA\" batteries) or Phantom power (9-52V)
    • Operating Temperature (°C): 0 to -40 (32°F to 104°F)
    • Finish: Stand Mic: ABS resin, black, paint; Mic Shaft: Copper alloy, black, paint
    • Frequency Response (Hz): 50-16000
    • Polar Pattern: Cardioid
    • Rated Impedance Resistance (ohm): 750, balanced
    • Rated Sensitivity (dB): -39 ±1dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa)
  12. UGREEN USB Hub
    Mulai

    Rp349.900

    UGREEN USB Hub
    atribut:
    • Compatibility: Mouse, Keyboards, Laptops, Card Readers, USB Stick
    • Data Transfer Rate (Mbps): 5000
    • Hardware Interface: USB 3.0
    • Number of Ports: 4
    • Operating System: Linux, Windows, Mac
    • Product Dimensions (inch): 4.57x1.06x0.47
  13. RS PRO Female XLR3 to Male XLR3 Cable (Kabel XLR)
    Mulai

    Rp289.900

    RS PRO Female XLR3 to Male XLR3 Cable (Kabel XLR)
    Deskripsi:
    XLR Cable AssembliesThese XLR cable assemblies from RS PRO are ideal for use in professional audio, video and stage lighting equipment. They are used to carry and deliver a balanced audio signal to the microphone or other output music gear, so that the final audio sound will have less unwanted noise from outside electrical interference.These XLR socket to XLR plug cable assemblies have 3 pins as standard and a circular connector. Pin 1 is connected to the shielding of the cable to provide a ground, whereas pins 2 and 3 carry the actual sound itself.This RS PRO cable has a XLR female connector one end and a XLR male connector on the other end. These cables are available in a variety of different sheath colours and in different lengths to suit all of your requirements.
    atribut:
    • Connector A: XLR3
    • Connector A - Gender: Female
    • Connector B: XLR3
    • Connector B - Gender: Male
    • Outer Sheath Material: PVC
    • Sheath Color: Black
  14. Cosmos Wall Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp299.900

    Cosmos Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Dinding / Wall Fan dengan bilah kipas berukuran 16 inch. Memiliki 3 level kecepatan dan tombol berhenti yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Blade dirancang untuk menghasilkan angin sejuk yang lebih melebar dan merata ke seluruh ruangan.
  15. Mitsubishi Electric Three Phase Induction Motors Vertical Type
    Mulai

    Rp3.499.900

    Mitsubishi Electric Three Phase Induction Motors Vertical Type
    atribut:
    • Enclosure Construction: Totally Enclosed Fan-Coded
  16. SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp999.900

    SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    - Kipas angin meja/lantai industri - 3 pengatur kecepatan - Hembusan angin kencang - Dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetak
    atribut:
    • Color: Black
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga mic kabel Terbaru October 2026
Federal Kabel Microphone Wire (Kabel Audio Mikrofon)Rp379.900
Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)Rp719.900
Audio Technica Instrument MicrophoneRp479.900
UGREEN Audio Cable (Kabel XLR)Rp139.900
UGREEN Braid CableRp54.900
Federal Kabel Audio-Video Cable (Speaker Wire)Rp399.900
TOA Dynamic MicrophoneRp279.900
TRUSCO Steel Key BoxRp77.900
SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)Rp269.900
Federal Kabel Power Cable NYAF (Cu/PVC-f) Series 1-Core 4mm² (Kabel Listrik)Rp809.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait